Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primus WindPower aiRbreeze_24 AIR Breeze Marine Windgenerator Leistung (bei 10m/s) 128 W 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-410011-BP
Hersteller:
     Primus WindPower
Herst.-Nr.:
     aiRbreeze_24
EAN/GTIN:
     4016138535921
Suchbegriffe:
Windgenerator
windgenerator 24v
windgenerator
Primus WindPower aiRbreeze_24 AIR Breeze Marine Windgenerator Leistung (bei 10m/s) 128 W 24 V

Windgenerator AIR 40 Breeze Marine, 24 V

Integrierter Laderegler
Eignet sich optimal für Boote und maritime Einsatzgebiete
Hochentwickelter Mikroprozessor für eine zuverlässige Energieerzeugung

Nutzen Sie umweltfreundlichen und kostenlosen Strom aus Windenergie.
Der AIR breeze ist ein effizienter und leistungsstarker Windgenerator und eignet sich besonders für Boote und maritime Einsatzgebiete. Die innovative Software ermöglicht eine hohe und zuverlässige Energieerzeugung. Dank des integrierten Ladereglers kann der Windgenerator direkt an einen Akku angelschossen werden. Der ideale Windgenerator für Gartenhaus, Camping, Berghütte, Wasserpumpensystem, Telekommunikation und vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten.

Ausstattung:
Integrierter Laderegler · Eignet sich optimal für Boote und maritime Einsatzgebiete · Salzwasserfest · Hoher Energieertrag auch bei geringen Windgeschwindigkeiten · Bürstenloser Generator mit permanenten Magnet · Mikroprozessorgesteuert · Wartungsarm · Robustes Aluminiumgehäuse · Einfache Montage · Überladeschutz · Übergeschwindigkeitsschutz · Flügel aus Verbundwerkstoff für lange Lebensdauer · LED-Anzeige

Technische Daten:
Gewicht: 6 kg · Hauptrotor-Durchmesser (Details): 117 cm · Leistung (bei 10m/s): 128 W · Leistung (max.): 480 W · Mast-Ø: 48 mm · Nennspannung: 24 V · Produktabmessung, Tiefe: 675 mm · Rotationsfläche: 1.37 m² · Startgeschwindigkeit: 3.1 m/s · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Windgeschwindigkeit (max.): 177 km/h

Lieferumfang:
Windgenerator · Anleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
675 mm
Marke:
Primus WindPower
Nennspannung:
24 V
Leistung (max.):
480 W
Startgeschwindigkeit:
3.1 m/s
Windgeschwindigkeit (max.):
177 km/h
Leistung (bei 10m/s):
128 W
Mast-Ø:
48 mm
Hauptrotor-Durchmesser (Details):
117 cm
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Rotationsfläche:
1.37 m²
Gewicht:
6 kg
Produkt-Art:
Windgenerator
Weitere Suchbegriffe: Primus WindPower, aiRbreeze_24, AIR Breeze Marine, South West Air breeze, South West
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.198,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.392,09*
€ 2.846,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.347,91*
€ 2.794,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.259,56*
€ 2.688,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.211,61*
€ 2.631,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.198,43*
€ 2.616,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.