Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Pro Akkupack 3x Micro (AAA) Z-Lötfahne NiMH 3.6 V 900 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-408875-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     137386
EAN/GTIN:
     4042883373860
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack nimh 3,6v 900mah
Panasonic eneloop Pro Akkupack 3x Micro (AAA) Z-Lötfahne NiMH 3.6 V 900 mAh

eneloop Pro Akkupack Micro-Akku 3,6 V, ZLF

Hohe Leistungsfähigkeit
Geringe Selbstentladung
Inkl. Z-Lötfahnen

Mit einer Kapazität von 900 mAh ist dieser Akku besonders gut für Geräte mit hohem Stromverbrauch. Auch die eneloop Pro bietet die Vorteile einer Batterie und kommt vorgeladen in den Handel. Somit sind die Akkus sofort nach dem Kauf einsatzbereit. Durch die geringe Selbstentladung sind auch nach 1. Jahr Lagerung noch bis zu 85% der Kapazität verfügbar. Die Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit wird durch 500 Ladezyklen gewährleistet.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Gewicht: 42 g · Kapazität (mAh, Ah): 900 mAh · Produktabmessung, Breite: 10.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Spannung: 3.6 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Wiederaufladbar: Ja · Zellen-Zahl: 3

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 10.5 x 44.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
900 mAh
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
10.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Panasonic
Spezialakku-Besonderheiten:
Z-Lötfahne
Herst.-Teilenr.:
137386
Typ (Hersteller-Typ):
eneloop Pro
Zellen-Zahl:
3
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
3.6 V
Gewicht:
42 g
Produkt-Art:
Akkupack
Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku-packs 3,6v, 4042883373860, Panasonic, 137386, eneloop Pro, eneloop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,81*
€ 24,92*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 16,68*
€ 24,93*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 36,51*
€ 49,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.