| |
|
| Artikel-Nr.: 102-408277-BP Herst.-Nr.: PC20BU/PC1S 4K7 A F1 CEPS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| OMEG PC20BU/PC1S 4K7 A F1 CEPS PC20BU/PC1S 4K7 A F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 4.7 kΩ 1 St.
Drehpotentiometer PC20BU/PC1S
4.7 kΩ linear
Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Ausführung: Kunststoff,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausgang (Potentiometer): Mono · Gewinde-Länge: 7 mm · Gewinde-Maß: M7 · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 4.7 kΩ
Lieferumfang: PC20BU/PC1S 4K7 A F1 CEPS.
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Kunststoff | Glatt | Inhalt: | 1 St. | Marke: | OMEG | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Ausgang (Potentiometer): | Mono | Widerstandsverlauf: | linear | Gewinde-Maß: | M7 | Typ (Hersteller-Typ): | PC20BU/PC1S 4K7 A F1 CEPS | Achs-Durchmesser: | 6 mm | Gewinde-Länge: | 7 mm | Achs-Länge: | 50 mm | Widerstandswert (Widerstand): | 4.7 kΩ | Produkt-Art: | Dreh-Potentiometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer, OMEG, PC20BU/PC1S 4K7 A F1 CEPS, Stellwiderstand, Regelwiderstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,63* | € 8,63* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,56* | € 8,64* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,82* | € 18,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|