| |
|
| Artikel-Nr.: 102-408275-BP Herst.-Nr.: PC20BU 47K B F1 CEPS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| OMEG PC20BU 47K B F1 CEPS PC20BU 47K B F1 CEPS Dreh-Potentiometer Mono 47 kΩ 1 St.
Drehpotentiometer PC20BU
Metallgehäuse
Technische Daten: Achs-Durchmesser: 6 mm · Achs-Länge: 50 mm · Achsen-Ausführung: Kunststoff,Glatt · Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausgang (Potentiometer): Mono · Gewinde-Länge: 7 mm · Gewinde-Maß: M10 · Widerstandsverlauf: logarithmisch · Widerstandswert (Widerstand): 47 kΩ
Lieferumfang: PC20BU 47K B F1 CEPS.
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Kunststoff | Glatt | Inhalt: | 1 St. | Marke: | OMEG | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Ausgang (Potentiometer): | Mono | Widerstandsverlauf: | logarithmisch | Gewinde-Maß: | M10 | Typ (Hersteller-Typ): | PC20BU 47K B F1 CEPS | Achs-Durchmesser: | 6 mm | Gewinde-Länge: | 7 mm | Achs-Länge: | 50 mm | Widerstandswert (Widerstand): | 47 kΩ | Produkt-Art: | Dreh-Potentiometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer, OMEG, PC20BU 47K B F1 CEPS, Stellwiderstand, Regelwiderstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,51* | € 5,51* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,37* | € 5,51* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 25,13* | € 34,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|