| |
|
| Artikel-Nr.: 102-408257-BP Herst.-Nr.: PC16BU 4K7 A F22 CEP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| OMEG PC16BU 4K7 A F22 CEP PC16BU 4K7 A F22 CEP Dreh-Potentiometer Mono 4.7 kΩ 1 St.
Drehpotentiometer PC16BU
4.7 kΩ linear
Technische Daten: Achs-Durchmesser: 4 mm · Achs-Länge: 35 mm · Achsen-Ausführung: Kunststoff,Abgeflacht · Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausgang (Potentiometer): Mono · Gewinde-Länge: 6 mm · Gewinde-Maß: M7 · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 4.7 kΩ
Lieferumfang: PC16BU 4K7 A F22 CEP.
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Kunststoff | Abgeflacht | Inhalt: | 1 St. | Marke: | OMEG | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Ausgang (Potentiometer): | Mono | Widerstandsverlauf: | linear | Gewinde-Maß: | M7 | Typ (Hersteller-Typ): | PC16BU 4K7 A F22 CEP | Achs-Durchmesser: | 4 mm | Gewinde-Länge: | 6 mm | Achs-Länge: | 35 mm | Widerstandswert (Widerstand): | 4.7 kΩ | Produkt-Art: | Dreh-Potentiometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer, OMEG, PC16BU 4K7 A F22 CEP, Stellwiderstand, Regelwiderstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,96* | € 4,86* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,08* | € 4,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 22,47* | € 32,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|