Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics 14-683 VDE VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 Klingenlänge: 100 mm DIN EN 60900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407222-BP
Herst.-Nr.:
     14-683 VDE
EAN/GTIN:
     4250838509664
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Bernstein Tools 14-683 VDE VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2 Klingenlänge: 100 mm DIN EN 60900

VDE-KS-Schraubendreher

BERNSTEIN-VDE-Schraubendreher und VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher stehen unter Kontrolle der VDE-Prüfstelle. Jeder Schraubendreher dieser Serie ist entsprechend der VDE-Richtlinien DIN EN 60.900, IEC 900 stückgeprüft. Die Prüfung gewährt höchste Sicherheit bei allen Arbeiten bis 1.000 V.

Ausstattung:
KS-Schraubendr., Gr. 2, Klingenlänge 100 mm, mit 2-Komponenten Heft, Sicherheitswerkzeug gefertigt und geprüft nach EN 60900 = 1000 Volt.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Griff-Durchmesser: 32 mm · Grifflänge: 114 mm · Größe (Schraubendreher): PH 2 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 100 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Produktabmessung, Länge: 214 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
214 mm
Marke:
Bernstein Tools for Electronics
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
PH 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
100 mm
Griff-Durchmesser:
32 mm
Grifflänge:
114 mm
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN | EN
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher phillips, 04250838509664, 4250838509664, Bernstein Tools for Electronics, 14-683 VDE, Kreuz-schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 8,21*
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 8,24*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 8,69*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 8,79*
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-650 VDE
ab € 27,91*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-651 VDE
ab € 3,73*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-652 VDE
ab € 3,79*
Ähnlich
Bernstein
14-656vde
ab € 6,28*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-653 VDE
ab € 4,40*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-654 VDE
ab € 5,17*
Ähnlich
Bernstein
14-681vde
ab € 4,18*
Ähnlich
Bernstein
14-682vde
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.