Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5.5 mm Klingenlänge: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407215-BP
Herst.-Nr.:
     14-654 VDE
EAN/GTIN:
     4250838509619
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Bernstein Tools VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 5.5 mm Klingenlänge: 125 mm

VDE-Schraubendreher 125 x 5,5 mm

BERNSTEIN-VDE-Schraubendreher und VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher stehen unter Kontrolle der VDE-Prüfstelle. Jeder Schraubendreher dieser Serie ist entsprechend der VDE-Richtlinien DIN EN 60.900, IEC 900 stückgeprüft. Die Prüfung gewährt höchste Sicherheit bei allen Arbeiten bis 1.000 V.

Ausstattung:
Schraubendreher, 125 x 5,5 mm, mit 2-Komponenten Heft, Sicherheitswerkzeug gefertigt und geprüft nach EN 60900 = 1000 Volt.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Griff-Durchmesser: 27 mm · Grifflänge: 107 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 5.5 mm · Klingendicke: 1 mm · Klingenlänge: 125 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Produktabmessung, Länge: 232 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
232 mm
Marke:
Bernstein Tools for Electronics
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
125 mm
Klingendicke:
1 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
Griff-Durchmesser:
27 mm
Grifflänge:
107 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, vde-schraubendreher (schlitz), 4250838509619, Bernstein Tools for Electronics, 14-654 VDE, Elektriker-Schraubendreher, Elektriker-Schraubenzieher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 7,74*
€ 4,00*
ab € 5,24*
€ 8,03*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,22*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 8,26*
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-650 VDE
ab € 27,91*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-651 VDE
ab € 3,81*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-652 VDE
ab € 3,87*
Ähnlich
Bernstein
14-656vde
ab € 6,28*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-683 VDE
ab € 5,60*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-653 VDE
ab € 4,49*
Ähnlich
Bernstein
14-681vde
ab € 4,18*
Ähnlich
Bernstein
14-682vde
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.