Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 14-651-VDE VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2.5 mm Klingenlänge: 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407212-BP
Herst.-Nr.:
     14-651-VDE
EAN/GTIN:
     4250838509589
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Bernstein Tools 14-651-VDE VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2.5 mm Klingenlänge: 75 mm

VDE-Schlitz-Schraubendreher 75 x 2,5 mm

BERNSTEIN-VDE-Schraubendreher und VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher stehen unter Kontrolle der VDE-Prüfstelle. Jeder Schraubendreher dieser Serie ist entsprechend der VDE-Richtlinien DIN EN 60.900, IEC 900 stückgeprüft. Die Prüfung gewährt höchste Sicherheit bei allen Arbeiten bis 1.000 V.

Ausstattung:
Schraubendreher, 75 x 2,5 mm, mit 2-Komponenten Heft, Sicherheitswerkzeug gefertigt und geprüft nach EN 60900 = 1000 Volt.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Griff-Durchmesser: 21 mm · Grifflänge: 100 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 2.5 mm · Klingendicke: 0.4 mm · Klingenlänge: 75 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Marke:
Bernstein Tools
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
75 mm
Klingendicke:
0.4 mm
Klingenbreite:
2.5 mm
Griff-Durchmesser:
21 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, vde-schlitz-schraubendreher 2,5mm, schlitz vde schraubendreher, 4250838509589, Bernstein Tools, 14-651-VDE, Elektriker-Schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,84*
€ 5,84*
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 5,88*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 6,09*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 6,16*
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-650 VDE
ab € 28,43*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-652 VDE
ab € 3,91*
Ähnlich
Bernstein
14-656vde
ab € 6,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-683 VDE
ab € 5,56*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-653 VDE
ab € 4,54*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-654 VDE
ab € 5,20*
Ähnlich
Bernstein
14-681vde
ab € 4,36*
Ähnlich
Bernstein
14-682vde
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.