Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 14-650-VDE VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407211-BP
Herst.-Nr.:
     14-650-VDE
EAN/GTIN:
     4250838509572
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Bernstein Tools 14-650-VDE VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv

VDE-Schraubendreher-Satz 7tlg.

BERNSTEIN-VDE-Schraubendreher und VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher stehen unter Kontrolle der VDE-Prüfstelle. Jeder Schraubendreher dieser Serie ist entsprechend der VDE-Richtlinien DIN EN 60.900, IEC 900 stückgeprüft. Die Prüfung gewährt höchste Sicherheit bei allen Arbeiten bis 1.000 V.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,brüniert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig

Lieferumfang:
VDE Schraubendreher 75 x 2,5 mm,VDE Schraubendreher 100 x 3,5 mm,VDE Schraubendreher 125 x 5,5 mm,VDE Schraubendreher 150 x 6,5 mm,VDE KS-Schraubendreher, Größe 0,VDE KS-Schraubendreher, Größe 1,VDE Spannungsprüfer 150 V - 250 V.

Weitere Informationen:
Marke:
Bernstein Tools
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Pozidriv
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Zertifizierungen:
DIN | EN
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 7teilig, schlitz-vde-schraubendreher satz, Bernstein Tools, 14-650-VDE, KS-Schraubendreher, KS-Schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,52*
€ 39,12*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 29,53*
€ 39,12*
1 Tag
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,49*
€ 39,15*
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,86*
€ 43,84*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 34,68*
€ 49,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,84*
€ 52,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,71*
€ 50,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,71*
€ 48,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,13*
€ 45,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,99*
€ 44,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,76*
€ 43,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,86*
€ 39,10
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 32,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-651 VDE
ab € 3,84*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-652 VDE
ab € 3,90*
Ähnlich
Bernstein
14-656vde
ab € 6,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-683 VDE
ab € 5,57*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-653 VDE
ab € 4,56*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
14-654 VDE
ab € 5,20*
Ähnlich
Bernstein
14-681vde
ab € 4,35*
Ähnlich
Bernstein
14-682vde
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.