Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 13-916 VDE VDE Telefonzange 45° gebogen 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407201-BP
Herst.-Nr.:
     13-916 VDE
EAN/GTIN:
     4250838509480
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Bernstein Tools 13-916 VDE VDE Telefonzange 45° gebogen 160 mm

VDE-Telefonzange gebogen

Isoliert nach den VDE-Bestimmungen EN 60.900, stückgeprüft. Zulässige Spannung, unter der mit schutzisolierten Zangen gearbeitet werden kann: 1000 V Wechselspannung bzw. 1500 V Gleichspannung.Zweifarb-Mehrschicht-Isolation außen rot – innen gelb. Beschädigungen der äußeren roten Isolation werden sofort durch die darunterliegende gelbe Isolation sichtbar. Der Vorteil: einfache und jederzeit durchführbare Sicherheits-Kontrolle.

Ausstattung:
Telefonzange, 160 mm, gebogen, mit Drahtschneider für harten Draht bis 1,60 mm Ø, Sicherheits-Isolation; Sicherheitswerkzeug gefertigt und geprüft nach EN 60900 = 1000 Volt.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · Backenform: 45° gebogen · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Gewicht: 150 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schneidhärte: 65 HRC · Schneidwerte (max.) harter Draht: 1.6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
Bernstein Tools
Backenform:
45° gebogen
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Herst.-Teilenr.:
13-916 VDE
Schneidhärte:
65 HRC
Schneidwerte (max.) harter Draht:
1.6 mm
Gewicht:
150 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Telefonzange
Zertifizierungen:
DIN | EN
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, vde flachrundzange 160mm, flachrundzange vde, flachrundzange, 4250838509480, Bernstein Tools, 13-916 VDE, Lötspitzzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,32*
€ 21,35*
€ 6,90*
ab € 14,76*
€ 21,36*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 22,64*
€ 5,90*
ab € 17,48*
€ 26,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6751677
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.