Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-407180-BP Herst.-Nr.: 7-508 EAN/GTIN: 4250838509268 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 7-508 Zollstock 0.3 m Stahl
Stahlmaßstab 30 cm
Ausstattung: Stahlmaßstab, 30 cm.
Technische Daten: Material: Stahl · Messbereich (max.) (Details): 0.3 m · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Marke: | Bernstein Tools | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Stahl | Messbereich (max.) (Details): | 0.3 m | Produkt-Art: | Zollstock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollmaßstab, Maßstab, Maßstäbe, Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, Doppelmeter, Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, bürolineal 30 cm, gliedermaßstab, flachlineal stahl, 4250838509268, Bernstein Tools, 7-508 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,38* | € 3,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,13* | € 3,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,58* | € 4,04* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,78* | € 4,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,27* | € 8,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|