Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-407068-BP Herst.-Nr.: 6-771 EAN/GTIN: 4250838507967 |
| |
|
| | |
| Rollgabelschlüssel
Ausführung: Chrom-Vanadium, verchromt.
Ausstattung: Verstellbarer Schraubenschlüssel, 100 mm, Spannweite 0 - 12 mm.
Technische Daten: Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Rollgabelschlüssel · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 12 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 100 mm | Marke: | Bernstein Tools | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | verchromt | Schlüsselweite (Metrisch): | 12 mm | Produkt-Art: | Rollgabelschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,04* | € 13,97* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,72* | € 14,00* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,76* | € 14,01* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,36* | € 15,66* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,19* | € 28,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|