Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools Elektronik- u. Feinmechanik Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 2 Klingenlänge: 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-407042-BP
Herst.-Nr.:
     6-657
EAN/GTIN:
     4250838507714
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Bernstein Tools Elektronik- u. Feinmechanik Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 2 Klingenlänge: 50 mm

TORX-Schraubendreher T 2 mit ableitfähigem Heft

Mit schlanken, ergonomisch geformten Heften aus schwarzem leitfähigem Kunststoff. Der drehbare
Zentrierkopf garantiert ein präzises und ermüdungsfreies Arbeiten.

Ausstattung:
TORX-Schraubendreher, T 2 mit ableitfähigem Heft und drehbarem Zentrierkopf.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Grifflänge: 100 mm · Größe (Schraubendreher): T 2 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 50 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Bernstein Tools
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | gehärtet | phosphatiert
Größe (Schraubendreher):
T 2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
50 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,54*
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 6,10*
€ 6,90*
ab € 4,27*
€ 6,31*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 7,37*
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-656
ab € 4,13*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-658
ab € 3,64*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-659
ab € 4,04*
Ähnlich
Bernstein
6-630vc
ab € 62,92*
Ähnlich
Bernstein
6-660vc
ab € 64,78*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-661
ab € 3,79*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-660
ab € 28,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.