Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-433 Präzisionspinzette Stumpf, schmal 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406926-BP
Herst.-Nr.:
     5-433
EAN/GTIN:
     4250838506557
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Bernstein Tools 5-433 Präzisionspinzette Stumpf, schmal 125 mm

Pinzette "Carbofib" schmale stumpfe

Ausstattung:
Pinzette mit "Carbofib" Spitze, 125 mm, schmale stumpfe Spitzen 1 mm breit; antimagnetisch - säurefest.

Technische Daten:
Backenbreite: 1 mm · Gewicht: 17 g · Material: Edelstahl,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Spitzen-Länge: 26 mm · Spitzenform (Pinzetten): Stumpf, schmal

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Spitzenform (Pinzetten):
Stumpf|ツ| schmal
Backenbreite:
1 mm
Spitzen-Länge:
26 mm
Gewicht:
17 g
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 12,85*
€ 17,73*
€ 4,00*
ab € 13,19*
€ 18,54*
€ 6,90*
ab € 14,01*
€ 19,25*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 21,74*
€ 5,90*
ab € 17,15*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-433-0
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.