|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-406906-BP Herst.-Nr.: 5-305 EAN/GTIN: 4250838506380 |
| |
|
|  |  |
 | Bernstein Tools 5-305 Kombischere 140 mm Rot
Kombinations-Schere
Aus rostfreiem Stahl, mit gezahnter Schneide, handlichen Kunststoffgriffen, Druckfeder und Feststeller.
Ausstattung: Kombinations-Schere, 140 mm.
Technische Daten: Farbe des Griffes: Rot · Produktabmessung, Länge: 140 mm
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 140 mm | Farbe des Griffes: | Rot | Gewicht: | 60 g | Produkt-Art: | Kombischere |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 9,92* | € 15,37* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 10,36* | € 15,62* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,28* | € 16,79* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 11,80* | € 18,51* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 15,77* | € 21,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|