Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics 5-155 Lötpinzette Trapez 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406871-BP
Herst.-Nr.:
     5-155
EAN/GTIN:
     4250838506076
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
Präzisionspinzette gekreuzt
Bernstein Tools for Electronics 5-155 Lötpinzette Trapez 160 mm

Kreuzpinzette vernickelt

Schaufelartige Greifbacken, fein gezahnt.

Ausstattung:
Kreuzpinzette, 160 mm, vernickelt.

Technische Daten:
Backenbreite: 5 mm · Backenspitzenbreite: 3 mm · Gewicht: 35 g · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: poliert · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Spitzen-Länge: 9 mm · Spitzenform (Pinzetten): Trapez

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Trapez
Backenspitzenbreite:
3 mm
Backenbreite:
5 mm
Spitzen-Länge:
9 mm
Gewicht:
35 g
Produkt-Art:
Lötpinzette
Weitere Suchbegriffe: Spannpinzette, Umkehrpinzette, Löt-Kreuzpinzette, Lötkreuzpinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, kreuzpinzette, 04250838506076, 4250838506076, Bernstein Tools for Electronics, 5-155, 660-9505
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 9,29*
€ 13,98*
1
€ 6,90*
ab € 9,69*
€ 14,00*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 14,14*
1
€ 8,95*
ab € 9,92*
€ 14,77*
Lager 102
56
1
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
5-121
€ 6,60*
Ähnlich
Bernstein
5-121-1
€ 7,45*
Ähnlich
Bernstein
5-121-6
€ 7,90*
Ähnlich
Bernstein
5-125
€ 4,23*
Ähnlich
Bernstein
5-156
€ 18,08*
Ähnlich
Bernstein
5-161
€ 13,97*
Ähnlich
Bernstein
5-181
€ 9,53*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-180
€ 71,80*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-190 V
€ 138,50*
Ähnlich
RS Pro
1369819
€ 23,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.