Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-125 Präzisionspinzette Spitz, fein 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406868-BP
Herst.-Nr.:
     5-125
EAN/GTIN:
     4250838506045
Suchbegriffe:
Blechpinzette
Gerade Pinzette
Gegenarmpinzette
Kreuzpinzette
Bernstein Tools 5-125 Präzisionspinzette Spitz, fein 110 mm

Blechpinzette vernickelt, gerade-fein-spitz

Ausstattung:
Blechpinzette, 110 mm, vernickelt, gerade-fein-spitz.

Technische Daten:
Gewicht: 12 g · Material: Blech · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Spitzenform (Pinzetten): Spitz, fein

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Blech
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz|ツ| fein
Gewicht:
12 g
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 4,21*
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 4,22*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 4,30*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 4,42*
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121
ab € 4,02*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121-1
ab € 4,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-121-6
ab € 4,73*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-155
ab € 9,38*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-156
ab € 12,29*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-161
ab € 8,99*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-181
ab € 6,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-190 V
ab € 110,25*
Ähnlich
Bernstein
5-180
ab € 50,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.