Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-078-13 SMD-Pinzette PSF SA-ESD Meißel 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406841-BP
Herst.-Nr.:
     5-078-13
EAN/GTIN:
     4250838505772
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Bernstein Tools 5-078-13 SMD-Pinzette PSF SA-ESD Meißel 130 mm

SMD-Pinzette verjüngend, meißelförmig, ESD-Beschichtung

Ausstattung:
SMD-Pinzette, 130 mm, breit, verjüngend, meißelförmig, 1,0 mm breit, mit ESD-Beschichtung; rostfrei - antimagnetisch - säurebeständig.

Technische Daten:
Backenbreite: 1 mm · Backenspitzenbreite: 0.7 mm · Gewicht: 16 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Spitzen-Länge: 55 mm · Spitzenform (Pinzetten): Meißel · Typ (Pinzetten): PSF SA-ESD

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Meißel
Typ (Pinzetten):
PSF SA-ESD
Backenspitzenbreite:
0.7 mm
Backenbreite:
1 mm
Spitzen-Länge:
55 mm
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,36*
€ 12,35*
5 Tage
135
€ 3,79*
ab € 8,68*
€ 12,36*
€ 6,90*
ab € 8,88*
€ 12,65*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 9,06*
€ 12,91*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 18,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 161,52*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 126,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.