Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-057 SMD-Pinzette 31 SA Spitz 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406809-BP
Herst.-Nr.:
     5-057
EAN/GTIN:
     4250838505437
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
Gerade Pinzette
Gegenarmpinzette
Bernstein Tools 5-057 SMD-Pinzette 31 SA Spitz 120 mm

SMD-Kreuzpinzette, selbsthaltend, gerade-spitz

Ausstattung:
SMD-Kreuzpinzette, 120 mm, selbsthaltend, gerade-spitz; rostfrei - mattpoliert - antimagnetisch - säurebeständig.

Technische Daten:
Backenspitzenbreite: 0.5 mm · Gewicht: 13 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,matt poliert · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Spitzen-Länge: 11 mm · Spitzenform (Pinzetten): Spitz · Typ (Pinzetten): 31 SA · Weitere technische Daten: selbsthaltend

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Bernstein Tools
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | matt poliert
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz
Typ (Pinzetten):
31 SA
Backenspitzenbreite:
0.5 mm
Spitzen-Länge:
11 mm
Gewicht:
13 g
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,25*
€ 15,01*
€ 6,90*
ab € 10,56*
€ 15,02*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 15,07*
€ 8,95*
ab € 11,24*
€ 16,44*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051
ab € 7,33*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-051-13
ab € 8,90*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052
ab € 8,96*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-052-13
ab € 10,33*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053
ab € 10,31*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-053-13
ab € 11,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-054
ab € 9,99*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055
ab € 8,85*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-055-13
ab € 10,08*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-056-13
ab € 9,43*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058
ab € 11,26*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-058-13
ab € 12,94*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059
ab € 7,06*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-059-13
ab € 8,26*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-060
ab € 77,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.