| |
|
| Artikel-Nr.: 102-406773-BP Herst.-Nr.: 4-622 EAN/GTIN: 4250838504911 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 4-622 Elektronik- u. Feinmechanik Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 00 Klingenlänge: 60 mm
KS-Schraubendreher Größe 00, mit ableitfähigem Heft
Mit schlanken, ergonomisch geformten Heften aus schwarzem leitfähigem Kunststoff. Der drehbare Zentrierkopf garantiert ein präzises und ermüdungs– freies Arbeiten.
Ausstattung: KS-Schraubendreher, Größe 00, mit ableitfähigem Heft und drehbarem Zentrierkopf, Klingenlänge 50 mm.
Technische Daten: Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Grifflänge: 100 mm · Größe (Schraubendreher): PH 00 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produktabmessung, Länge: 160 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Marke: | Bernstein Tools for Electronics | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | verchromt | gehärtet | phosphatiert | Größe (Schraubendreher): | PH 00 | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Elektronik- u. Feinmechanik | Klingenlänge: | 60 mm | Grifflänge: | 100 mm | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher phillips, 04250838504911, 4250838504911, Bernstein Tools for Electronics, 4-622, Kreuz-schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,42* | € 5,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,56* | € 5,54* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,30* | € 6,14* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,29* | € 6,32* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,18* | € 6,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|