| |
|
| Artikel-Nr.: 102-406477-BP Herst.-Nr.: 2-601 EAN/GTIN: 4250838501729 |
| |
|
| | |
| Bernstein Tools 2-601 IC-Pinzette 125 mm
IC-Pinzette
Ausstattung: IC-Pinzette, 125 mm lang, zum Greifen, Einstecken und Herausziehen von IC´s.
Technische Daten: Gewicht: 20 g · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 125 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 125 mm | Marke: | Bernstein Tools | Material: | Stahl | Gewicht: | 20 g | Produkt-Art: | IC-Pinzette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, präzisionspinzette 125mm, pinzette isoliert, 4250838501729, Bernstein Tools, 2-601 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,02* | € 7,52* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,15* | € 7,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 5,27* | € 7,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,48* | € 7,93* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,15* | € 9,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|