Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein IC-Pinzette 125 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-B2-601
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     2-601
EAN/GTIN:
     4250838501729
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Greifpinzette IC
IC-Pinzette
Bernstein IC-Pinzette 125 mm lang

- IC Abzieher, IC Entferner, Chipschutz Zange, Enstückung
- wichtiges Werkzeug zur Lötstation
- Material Stahl
- Oberfläche vernickelt
- Gesamtlänge 125 mm
- Gewicht 21 g

Anwendungsbereich

IC Pinzette zum Greifen, Einstecken und Herausziehen von ICs.

Technische Produktbeschreibung

Werkzeugstahl, Korrosionsschutz durch Oberflächenbehandlung.
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,08*
€ 7,73*
1
€ 6,90*
ab € 5,22*
€ 7,75*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 8,12*
Lager 1927
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 8,88*
1
€ 6,90*
ab € 5,89*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
2-601-13
€ 10,39*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
2-620
€ 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.