Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-406401-BP Herst.-Nr.: 1-154 EAN/GTIN: 4250838500760 |
| |
|
| | |
| Abgleichschraubendreher, Klinge 130 x 3 mm
BERNSTEINIT mit Einsatz aus Spezialplastik DBGM Durch die Klinge aus BERNSTEINIT-Material ist der Schraubendreher flexibel, durch den Einsatz an der Spitze aus harter Spezialplastik hat die Schneide besondere Drehfestigkeit.
Ausstattung: Abgleichschraubendreher, ganze Länge 175 mm, Klingenlänge 130 mm, Klingen Ø 4,0 mm, Schneidenbreite 3,0 mm.
Technische Daten: Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Länge: 175 mm
Weitere Informationen: | | Klingen-Durchmesser (Details): | 4 mm | Klingenlänge (Details): | 130 mm | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 175 mm | Marke: | Bernstein Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgleichschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher, Schlitz-Abgleich-Schraubenzieher, Schlitz-Abgleichschraubendreher, Schlitz-Abgleichschraubenzieher, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz-abgleichschraubendreher bernstein, esd schlitz-schraubendreher, 4250838500760, Bernstein Tools, 1-154, Abgleichbesteck |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,88* | € 8,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,52* | € 8,06* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,23* | € 9,83* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,80* | € 10,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,21* | € 14,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|