Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools PROTECTION 8200 VDE VDE Werkzeugkoffer bestückt 23teilig (L x B x H) 480 x 350 x 170 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406393-BP
Herst.-Nr.:
     8200 VDE
EAN/GTIN:
     4250838500661
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Bernstein Tools PROTECTION 8200 VDE VDE Werkzeugkoffer bestückt 23teilig (L x B x H) 480 x 350 x 170 mm

Werkzeugkoffer "PROTECTION" mit 23 Werkzeugen

Koffergehäuse aus tiefgezogenen, schlagfesten, roten Kunststoffschalen, mit stabilem Alu-Rahmen verpreßt, staub- und kratzfest.

Auf zwei Werkzeugtafeln und in der Bodenwanne sind 23 Werkzeuge untergebracht, davon 15 VDE-geprüft. Die 60 mm hohe Bodenwanne hat leicht verstellbare Zwischenwände und läßt sich nach Bedarf für weitere Werkzeuge und Zubehör einrichten. Auf der oberen herausnehmbaren Werkzeugtafel befinden sich auf der Rückseite weitere Werkzeugfächer zur individuellen Bestückung.

BERNSTEIN - Sicherheitswerkzeuge sind nach den VDE-Bestimmungen EN 60.900 isoliert und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): VDE · Herstellerfarbe: Rot · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 23teilig · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 480 mm

Lieferumfang:
Abisoliermesser mit Hakenklinge für Kabel Ø 4 - 28 mm,Schlosserhammer, DIN 1041, 300 g,Flachmeißel CV, 200 x 16 x 20 mm,Elektrikermeißel CV, 200 x 8 x 10 mm,Malerspachtel, mit konisch geschmiedetem Blatt, Holzheft, 50 mm breit,Lanzettspachtel, poliert mit rundem Halm, 16 mm breit,Gummi Gipsbecher, Ø 130 mm,Flachpinsel, mit Holzheft und 40 mm breiten Borsten,Seitenschneider, 180 mm, verchromt, mit Sicherheits-Isolation nach VDE,Telefonzange, 200 mm, lange gerade Backen, mit Drahtschneider, verchromt, mit Sicherheits-Isolation nach VDE,Kombinationszange, 185 mm, mit Drahtschneider, verchromt, mit Sicherheits-Isolation nach VDE,Schraubendreher, Klinge 75 x 2,5 mm, mit zweifarbiger Mehrkomponenten Isolation, VDE-schutzisoliert,Schraubendreher, Klinge 100 x 4,0 mm, mit zweifarbiger Mehrkomponenten Isolation, VDE-schutzisoliert,Schraubendreher, Klinge 125 x 5,5 mm, mit zweifarbiger Mehrkomponenten Isolation, VDE-schutzisoliert,Schraubendreher, Klinge 150 x 6,5 mm, mit zweifarbiger Mehrkomponenten Isolation, VDE-schutzisoliert,Kreuzschlitz-Schraubendreher, Gr. 1, Klinge 80 mm mit zweifarbiger Mehrkomponenten Isolation, VDE-schutzisoliert,Kreuzschlitz-Schraubendreher, Gr. 2, Klinge 100 mm mit zweifarbiger Mehrkomponenten Isolation, VDE-schutzisoliert,Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ, Gr. 1, Klinge 80 mm mit zweifarbiger Mehrkomponenten Isolation, VDE-schutzisoliert ÆKreuzschlitz-Schraubendreher, PZ, Gr. 2, Klinge 100 mm mit zweifarbiger Mehrkomponenten Isolation, VDE-schutzisoliert,Kabelmesser, mit Klingenschutz, Klingenlänge 50 mm,Abisolierzange "Super", vollisolierte automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6,0 mm2, einstell barer Längenanschlag von 5 - 12 mm, bei Bedarf herausnehmbar, glasfaserverstärkter Kunststoff, ganz isoliert, für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt,Kunststoffklammer, 170 mm, mit innenliegender Spiralfeder,Metallsägebogen, vollisoliert nach IEC 60900:2004, mit Pistolengriff, starker Rahmen aus Alu-Druckguss, 150 mm Sägeblatt.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 480 x 350 x 170 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
480 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
Marke:
Bernstein Tools
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
23teilig
Farbe:
rot
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
VDE
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer 23-teilig, lehrlingskoffer, meisterkoffer kunststoff, Bernstein Tools, 8200 VDE, PROTECTION, Service-Koffer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,40*
€ 322,40*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 272,93*
€ 322,41*
Frei Haus
ab € 282,54*
€ 332,09*
€ 5,90*
ab € 327,42*
€ 410,98*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 354,89*
€ 418,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 418,85*
€ 498,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 416,62*
€ 495,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 373,05*
€ 443,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 364,18*
€ 433,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 354,89*
€ 422,32
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 354,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
8-238
ab € 45,73*
Ähnlich
Bernstein
8150vde
ab € 340,71*
Ähnlich
Bernstein
8300vde
ab € 255,10*
Ähnlich
Bernstein
8310vde
ab € 499,91*
Ähnlich
Bernstein
8160vde
ab € 159,68*
Ähnlich
Bernstein
8315
ab € 78,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.