Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein VDE WERKZEUGRUCKSACK GLOBETROTTER 36 tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Artikeldetailansicht 3
Artikeldetailansicht 4
Artikel-Nr.:
     1927-B8310VDE
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     8310vde
EAN/GTIN:
     4250838500692
Suchbegriffe:
Montage-Rucksack
Techniker-Rucksack
Werkzeug-Rucksack
Werkzeugrucksack

BERNSTEIN VDE Werkzeugrucksack GLOBETROTTER mit 36 Werkzeugen

Werkzeugsatz mit einer Grundausstattung an VDE-Werkzeugen. Die Werkzeuge besitzen eine VDE Zweifarb-Mehrschicht-Tauchisolierung bzw. eine VDE 1- oder 2-Komponenten Griffhülle

13-106 VDE Seitenschneider, 165 mm, für Stahldraht bis 1,6 mm Ø; verchromt, Zweifarb-Mehrschicht-Isolierung
13-207 VDE Telefonzange, 205 mm, gerade, mit Drahtschneider für harten Draht bis 1,6 mm Ø; verchromt, Zweifarb-Mehrschicht-Isolierung
13-707 VDE Kombinationszange, 190 mm, mit Drahtschneider, verchromt, Zweifarb-Mehrschicht-Isolierung
14-651 VDE Schraubendreher, Klinge 75 x 2,5 mm, zweifarbige Mehrkomponenten Isolation
14-653 VDE Schraubendreher, Klinge 100 x 4,0 mm, Ausführung wie vor
14-654 VDE Schraubendreher, Klinge 125 x 5,5 mm, Ausführung wie vor
14-656 VDE Schraubendreher, Klinge 150 x 6,5 mm, Ausführung wie vor
14-658 VDE Schraubendreher, Klinge 175 x 8,0 mm, Ausführung wie vor
14-682 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, Größe 1, Klinge 80 mm, wie vor
14-683 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, Größe 2, Klinge 100 mm, wie vor
14-692 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ, Größe 1, Klinge 80 mm, wie vor
14-693 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ, Größe 2, Klinge 100 mm, wie vor
15-521 VDE Kabelmesser mit Klingenschutz, Klingenlänge 50 mm
15-522 VDE Abmantelungsmesser mit Klingenschutz, Klingenlänge 35 mm
15-531 VDE Abisolierzange """"Super"""" für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V, für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6,0 mm2
16-503 VDE Einmaul-Gabelschlüssel, 8,0 mm SW, Chrom-Vanadium, mit Zweifarb-Mehrschicht-Isolierung
16-504 VDE Einmaul-Gabelschlüssel, 9,0 mm SW, Ausführung wie vor
16-505 VDE Einmaul-Gabelschlüssel, 10,0 mm SW, Ausführung wie vor
16-506 VDE Einmaul-Gabelschlüssel, 11,0 mm SW, Ausführung wie vor
16-507 VDE Einmaul-Gabelschlüssel, 12,0 mm SW, Ausführung wie vor
16-508 VDE Einmaul-Gabelschlüssel, 13,0 mm SW, Ausführung wie vor
16-509 VDE Einmaul-Gabelschlüssel, 14,0 mm SW, Ausführung wie vor
16 440 VDE 9-teiliger Satz Steckschlüsseleinsätze 1/2"""" 4-kt. Antrieb, 200 mm, Zweifarb-Mehrschicht-Isolierung, im roten Kunst- lederetui, SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
16-471 VDE Umschaltknarre 1/2"""", 260 mm lang, Zweifarb-Mehrschicht- Isolierung
16-476 VDE Verlängerung mit Sperrvorrichtung 1/2"""", 125 mm, Zweifarb- Mehrschicht-Isolierung
17-501 VDE Elektriker-Schutzhandschuhe, Größe 10
17-521 VDE Aufsteckgriff mit Lederstulpe für NH-Sicherungen
17-523 VDE Kunststoff-Klammer, 170 mm lang, mit innenliegender Spiralfeder

Rucksack aus höchststrapazierfähigem Nylon mit gepolstertem Rucksacktragesystem mit Bauch- und Brustgurt, gummiertem ergonomischem Tragegriff und Spritzwasser geschütztem Boden. Außen hat der Rucksack eine große aufgesetzte Vordertasche mit Reißverschluß. Seitlich befi ndet sich ein Visitenkartenfach, darunter eine Netztasche (160 x90 mm) und eine aufklettbare Tasche (80 x 40 x 30 mm) am Trageriemen. Der Rucksack ist mit einem hochwertigen Reißverschluß verschließbar und um 90° aufklappbar.
Innen auf der Rückwand befi nden sich 8 Einsteckfächer für Werkzeuge. Auf einer herausnehmbaren Werkzeugtafel sind auf der Vorderseite 8 Einsteckfächer und auf der Rückseite 2 Reihen elastischer Schlaufen für weitere Werkzeuge angebracht. Innen auf der Vorderseite befi ndet sich ein gepolstertes Notebook Fach (340 x 300 x 50 mm). In der Grundausstattung ist der Rucksack mit 36 VDE Werkzeugen bestückt.
BERNSTEIN - Sicherheitswerkzeuge sind nach den VDE-Bestimmungen IEC 60900 /
EN 60900 isoliert, stückgeprüft und bieten die Garantie für ein Höchstmaß an Sicherheit. Die Zweifarb-Mehrschicht-Tauchisolation läßt eine Beschädigung der äußeren roten Isolation sofort sichtbar werden (durch die darunterliegende gelbe Isolation). Der Vorteil ist eine einfache und jederzeit durchführbare Sicherheits-Kontrolle.

Außen: 350 x 430 x 230 mm
Gewicht ohne Werkzeug: 2000 g
Gewicht mit Werkzeug 7300 g

Weitere Informationen:
Anzahl der Werkzeuge:
36
Abmaße Außen:
350 x 430 x 230 mm
Gewicht mit Werkzeug:
7300 g
Gewicht ohne Werkzeug:
2000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 501,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,40*
€ 677,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,28*
€ 664,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,82*
€ 626,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,78*
€ 614,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,47*
€ 596,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
8-238
ab € 45,46*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
8200 VDE
ab € 265,22*
Ähnlich
Bernstein
8150vde
ab € 341,21*
Ähnlich
Bernstein
8300vde
ab € 254,09*
Ähnlich
Bernstein
8160vde
ab € 159,62*
Ähnlich
Bernstein
8315
ab € 78,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.