Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bungard 020306Z35-50 Basismaterial zweiseitig Fotobeschichtung ohne (L x B) 300 mm x 200 mm 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406061-BP
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     020306Z35-50
EAN/GTIN:
     4016138817515
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Bungard 020306Z35-50 Basismaterial zweiseitig Fotobeschichtung ohne (L x B) 300 mm x 200 mm 50 St.

(L x B) 300 mm x 200 mm


Technische Daten:
Ausführung (Platine): zweiseitig · Fotobeschichtung: ohne · Materialstärke: 1.5 mm · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(L x B) 300 mm x 200 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Bungard
Ausführung (Platine):
zweiseitig
Fotobeschichtung:
ohne
Typ (Hersteller-Typ):
020306Z35-50
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Basismaterial
Weitere Suchbegriffe: eurocard bungard, eurocard, Bungard, 020306Z35-50, FR4
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 211,46*
€ 270,90*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 216,53*
€ 270,91*
7 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 374,37*
€ 423,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 270,91*
€ 322,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,43*
€ 305,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,39*
€ 282,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,10*
€ 272,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,53*
€ 257,67
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,3306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.