Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bungard 020306Z33-50 Basismaterial zweiseitig Fotobeschichtung ohne (L x B) 160 mm x 100 mm 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406059-BP
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     020306Z33-50
EAN/GTIN:
     4016138817508
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Bungard 020306Z33-50 Basismaterial zweiseitig Fotobeschichtung ohne (L x B) 160 mm x 100 mm 50 St.

(L x B) 160 mm x 100 mm


Technische Daten:
Ausführung (Platine): zweiseitig · Fotobeschichtung: ohne · Materialstärke: 1.5 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(L x B) 160 mm x 100 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Bungard
Ausführung (Platine):
zweiseitig
Fotobeschichtung:
ohne
Typ (Hersteller-Typ):
020306Z33-50
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Basismaterial
Weitere Suchbegriffe: eurocard bungard, eurocard, Bungard, 020306Z33-50, FR4
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 72,89*
€ 96,59*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,32*
€ 96,60*
7 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 140,17*
€ 176,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,60*
€ 114,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,63*
€ 113,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,18*
€ 110,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,39*
€ 101,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 84,90*
€ 101,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,32*
€ 88,44
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.