Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-405922-BP Herst.-Nr.: 16618101421 EAN/GTIN: 4008496772599 |
| |
|
| | |
| Varta 16618101421 Book Light Buchleuchte LED Schwarz
VARTA Book Light 2CR2032 mit Batt.
Weitöffnender Klemmfuß 150 mm langer und flexibler Hals für eine einfache Positionierung Inkl. Knopfzellen
Das VARTA Booklight ist eine praktische und komfortable kleine Leuchte mit Klemmfuß. Klemmen Sie die Leuchte an Ihr Buch, Klemmbrett oder Notebook usw. und schon haben Sie eine perfekte Ausleuchtung, schonen Ihre Augen und können sich z.B. zusätzlich Notizen machen. Der flexible Lampenhals lässt ein bequemes und vielseitiges einstellen des Lichtkegels zu.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 30 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Flexarm · Leuchtfarben: Tageslichtweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 9 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 2.9 cm · Produktabmessung, Höhe: 3 cm · Produktabmessung, Länge: 25.5 cm · Sockel: LED fest eingebaut · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben
Lieferumfang: Buchleuchte · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 25.5 x 2.9 x 3 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 3 cm | Produktabmessung, Länge: | 25.5 cm | Produktabmessung, Breite: | 2.9 cm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lichtstrom (Leuchtmittel): | 9 lm | Marke: | Varta | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtfarben: | Tageslichtweiß | Farbe: | schwarz | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lampen-Besonderheiten: | Flexarm | Material: | Kunststoff | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Lichtstrom Gesamt: | 9 lm | Sockel: | LED fest eingebaut | Gewicht: | 30 g | Produkt-Art: | Buchleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, taschenlampe led, stabtaschenlampe, taschenleuchte varta, 04008496772599, 4008496772599, Varta, 16618101421, Book Light |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,83* | € 6,94* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,81* | € 6,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,91* | € 7,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,90* | € 7,04* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,03* | € 13,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|