Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic 1114455 Niveauregler Füllen, Leeren 10.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-405689-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1114455
EAN/GTIN:
     4260003173446
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
H-Tronic 1114455 Niveauregler Füllen,Leeren 10.00 m

Wasserpegelschalter WPS 3000

Nachlaufzeit einstellbar
Schaltpunkt frei wählbar
Für alle Speicher aus Beton, Kunststoff oder Metall
Schaltausgang als Öffner/Schließer konfigurierbar

Bei technischen Einrichtungen oder in Kellerräumen kommt es immer wieder zu massiven Schäden infolge unkontrollierten Wassereinbruchs, auf den nicht schnell genug reagiert werden kann. Und auch in Brunnen oder Behältern ist es notwendig, den Flüssigkeitspegel permanent zu überwachen. Der Wasserpegelschalter schafft hierbei Abhilfe – beim Eindringen von Wasser oder bei Erreichen des vorher definierten Pegelstands zieht ein Relais an und schaltet automatisch Warngeräte, Pumpen oder Magnetventile ein oder aus. Geeignet für alle Speicher aus Beton, Kunststoff oder Metall und schnell installiert, da alle Anschlüsse steckbar sind. Der Schaltpunkt bei beliebigen Wasserständen ist frei wählbar. Unterstützt wird das Steuergerät durch einen robusten Sensor. Durch den Wegfall bewegter Schwimmerschalter arbeitet der WPS 3000 absolut störungsfrei. LED-Leuchten für "Netz", "Pegel" und "Rel. Ein" zeigen auf einen Blick den aktuellen Status an. Mit zwei Potis lässt sich eine Pumpen-Nachlaufzeit von 0 bis 10 min. einstellen, um zu verhindern, dass bei wellenartig bewegtem Wasser das Relais permanent hin und her schaltet.

Technische Daten:
Funktion (Schwimmerschalter): Füllen,Leeren · Kabellänge: 10.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schaltstrom (max.): 13 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): 40 °C · Temperatur (min.): -15 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 160 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
H-Tronic
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktion (Schwimmerschalter):
Füllen | Leeren
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Schaltstrom (max.):
13 A
Temperatur (max.):
40 °C
Temperatur (min.):
-15 °C
Produkt-Art:
Niveauregler
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, 04260003173446, 4260003173446, H-Tronic, 1114455, WPS 3000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 46,99*
€ 62,75*
€ 4,00*
ab € 40,51*
€ 63,27*
€ 3,50*
ab € 62,28*
€ 80,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4145361
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.