Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC MS-2212M-6/976 Reed-Kontakt 1 Schließer 350 V/DC, 300 V/AC 0.7 A 70 VA, 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-405607-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     MS-2212M-6/976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
PIC MS-2212M-6/976 Reed-Kontakt 1 Schließer 350 V/DC,300 V/AC 0.7 A 70 VA,50 W

Reed-Sensor

Reed-Sensor im Metallgehäuse mit M12-Gewinde.

Technische Daten:
AW-Wert (max.): 40 · AW-Wert (min.): 25 · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gehäusematerial: Messing · Kabellänge: 0.50 m · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schaltleistung (max.): 70 VA,50 W · Schaltspannung (max.): 350 V/DC,300 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.7 A · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Lieferumfang:
2 Muttern (Messing, vernickelt)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 38 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
AW-Wert (Bereich):
25 - 40
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
Messing
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Typ (Hersteller-Typ):
MS-2212M-6/976
AW-Wert (max.):
40
AW-Wert (min.):
25
Schaltstrom (max.):
0.7 A
Schaltspannung (max.):
350 V/DC | 300 V/DC
Schaltleistung (max.):
70 VA | 50 VA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, MS-2212M-6/976, reed kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 19,27*
Lager 102
130
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 19,28*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 28,19*
€ 39,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.