Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 52051415 LED-Signalleuchte Weiß 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-405453-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     52051415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
Barthelme 52051415 LED-Signalleuchte Weiß 12 V/DC 52051415

LED-Signallampe Snap-In

LED-Signallampe zur schnellen Montage z. B. in Anzeigetableaus. Die Snap-In-LEDs können innerhalb kürzester Zeit installiert werden, da sie einfach in das Bohrloch gesteckt werden und durch die 150 mm langen, verzinnten Litzen sofort anschlussfertig sind.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsspannung max.: 14 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Betriebsstrom: 16 mA · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Weiß · LED-Besonderheiten: LED 5 mm · Montageart (LEDs): SnapIn · Typ: 52051415 · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 150 mm

Hinweis:
Betriebsspannung Litze Gelb = minus, 2. Ader = plus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Montageart (LEDs):
SnapIn
Betriebsspannung:
12 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Typ:
52051415
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 14 V/AC
Betriebsspannung max.:
14 V/AC
Betriebsstrom:
16 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 5,72*
€ 5,95*
ab € 3,71*
€ 5,72*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.