Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 52051412 LED-Signalleuchte Gelb 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-405449-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     52051412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Signallampe
Kontrolllampe
Barthelme 52051412 LED-Signalleuchte Gelb 12 V/DC 52051412

LED-Signallampe Snap-In

LED-Signallampe zur schnellen Montage z. B. in Anzeigetableaus. Die Snap-In-LEDs können innerhalb kürzester Zeit installiert werden, da sie einfach in das Bohrloch gesteckt werden und durch die 150 mm langen, verzinnten Litzen sofort anschlussfertig sind.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsspannung max.: 14 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Betriebsstrom: 16 mA · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Gelb · LED-Besonderheiten: LED 5 mm · Montageart (LEDs): SnapIn · Typ: 52051412 · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 150 mm

Hinweis:
Betriebsspannung Litze Gelb = minus, 2. Ader = plus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Montageart (LEDs):
SnapIn
Betriebsspannung:
12 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Typ:
52051412
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 14 V/AC
Betriebsspannung max.:
14 V/AC
Betriebsstrom:
16 mA
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte gelb 12v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, Barthelme, 52051412, LED, signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 2,99*
1
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,02*
Lager 102
118
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.