Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-405352-BP Herst.-Nr.: DS2001E EAN/GTIN: 5032548102514 |
| |
|
| | |
| Phoenix DS2001E Data Care Feuerschutztresor wasserabweisend,feuerfest Zahlenschloss
Feuerschutztresor Phoenix Data Care DS2001E mit Zahlenschloss, Lieferung frei Bordsteinkante
60 Minuten Feuerschutz für digitale Medien und Daten Wasserresistente Tür mit Quelldichtungen schützt Ihre Medien für Löschwasser Übersteht Stürze durch Etagendecken mit bis zu 9.15 m Höhe
Anfällig für Hitze und Feuchtigkeit, läufen Ihre digitalen Daten Gefahr, beschädigt oder gar ganz zerstört zu werden. Können Sie es sich leisten, diese Daten zu verlieren? Bis zu 60 Minuten Feuerschutz für Computermedien gem. NT FIRE 017-60DIS bewahren Ihre Daten vor Zerstörung. Im Falle eines Brandes können Sie einfach die Tür zuschlagen, um die Notverriegelung zu aktivieren. Die doppelte Türkonstruktion mit wasserfesten Quelldichtungen im Innenbereich schützt den Tresorinhalt zuverlässig vor eindringendem Löschwasser. Zusätzlich werden die Safes aus einer Höhe von 9.15 sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zur simulieren.
Technische Daten: Anzahl der Fachböden: 0 · Brandschutzklasse Tresore: NT Fire 017-60DIS · Feuerschutz (max.): 60 min digitale Speichermedien · Frankatur: Lieferung frei Bordsteinkante · Gewicht: 43 kg · Herstellerfarbe: Signal-Weiß · Innenmaß Breite: 150 mm · Innenmaß Höhe: 240 mm · Innenmaß Tiefe: 195 mm · Montageart: Boden · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 420 mm · Produktabmessung, Tiefe: 430 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Tresor-Besonderheiten: wasserabweisend,feuerfest · Versicherungswert privat: 2.500 EUR · Volumen: 7 l · Weitere technische Daten: Türschwenkradius: 305 mm · Grifftiefe: 30 mm
Lieferumfang: Tresor · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Lieferung frei Bordsteinkante. Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an! Inhalt nicht im Lieferumfang enthalten. Versicherungswerte können lokal variieren, bitte fragen Sie Ihren Versicherer. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 350 x 420 x 430 mm | Volumen: | 7 l | Herstellerfarbe: | Signal-Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 430 mm | Produktabmessung, Höhe: | 420 mm | Produktabmessung, Breite: | 350 mm | Marke: | Phoenix | Anzahl der Fachböden: | 0 | Innenmaß Tiefe: | 195 mm | Innenmaß Höhe: | 240 mm | Innenmaß Breite: | 150 mm | Farbe: | weiß | Feuerschutz (max.): | 60 min digitale Speichermedien | Brandschutzklasse Tresore: | NT Fire 017-60DIS | Schloss-Typ: | Zahlenschloss | Tresor-Besonderheiten: | wasserabweisend | feuerfest | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Frankatur: | Lieferung frei Bordsteinkante | Montageart: | Boden | Versicherungswert privat: | 2.500 EUR | Feuerfest: | Ja | Gewicht: | 43 kg | Produkt-Art: | Feuerschutztresor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, brandschutzschrank, 5032548102514, Phoenix, DS2001E, Data Care, Diebstahlsicherung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,43* | € 413,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 396,10* | € 478,16* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 428,98* | € 502,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 446,06* | € 520,02* | | | | Lager 102 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,38* | € 557,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|