Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HQ Sport-Lenkdrachen Calypso II Rainbow Spannweite (Details) 1100 mm Windstärken-Eignung 2 - 5 bft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-405259-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     112322
EAN/GTIN:
     4031169123602
Suchbegriffe:
Sportlenkdrachen
sportlenkdrachen
HQ Sport-Lenkdrachen Calypso II Rainbow Spannweite (Details) 1100 mm Windstärken-Eignung 2 - 5 bft

Sport-Lenkdrachen Calypso II Rainbow

Einsteiger-Lenkdrachen
Inkl. Schnur und Spulen

Dieser neue HQ- Einsteigerdrachen zeichnet sich vor allem durch eine robuste Verarbeitung aus. Das Segel besteht aus festem Ripstop Nylon, das Gestänge ist aus nahezu unzerbrechlichem Fiberglas. Der Aufbau ist einfach, die Flugeigenschaften extrem gutmütig. Der Calypso II kann über einen weiten Windbereich auch von Anfängern sicher und zuverlässig geflogen werden. Die Zugkräfte sind moderat, aber deutlich. Die Fluggeschwindigkeit überfordert den Piloten nicht.

Ausstattung:
4 mm Fiberglas-Gestänge · Schnur-Polyester 20 kp 2x 20 m · Spule.

Technische Daten:
Modell-Name: Calypso II Rainbow · Produktabmessung, Höhe: 590 mm · Segelmaterial: Ripstop-Polyester · Spannweite (Details): 1100 mm · Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): 5 bft · Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): 2 bft

Lieferumfang:
Lenkdrachen · Schnur · Spule · Anleitung.

Hinweis:
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren - wegen Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
590 mm
Marke:
HQ
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
5 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
2 bft
Modell-Name:
Calypso II Rainbow
Spannweite (Details):
1100 mm
Segelmaterial:
Ripstop-Polyester
Produkt-Art:
Sport-Lenkdrachen
Weitere Suchbegriffe: 4031169123602, HQ, 112322, Calypso II Rainbow
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 21,94*
€ 31,77*
€ 4,00*
ab € 17,33*
€ 31,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.