Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BV00/026 Hochleistungstransformator 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-404288-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BV00/026
EAN/GTIN:
     4016138682809
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
BV00/026 Hochleistungstransformator 230 V

Hochleistungs-Transformator

Preisgünstiger Transformator mit hoher Leistung für alle Modellbahnsysteme · Ob Beleuchtung, Signale, Weichen oder Digitalsystem. Durch die hohe Leistung ist dieser Transformator für fast jeden Anwendungsbereich einsetzbar.

Ausstattung:
Fertiggerät mit 2 m Zuleitung und Euroflachstecker · 3 Anschlussklemmen für 0-12-18 V/AC Ausgangsspannung · Betriebsspannung 230 V/AC.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausgangsspannung (LOV): 12 V/AC,18 V/AC · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.26 kg · Leistung: 52 W · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 132 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 132 x 72 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
132 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Ausgangsspannung (LOV):
12 V/AC | 18 V/AC
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
52 W
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Gewicht:
1.26 kg
Produkt-Art:
Hochleistungstransformator
Weitere Suchbegriffe: BV00/026, modellbahntrafo, trafo, transformator, bahntransformator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,17*
€ 63,71*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 51,36*
€ 65,74*
6 Tage
32
Frei Haus
ab € 87,30*
€ 106,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
72090
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.