Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert LR-K 0603 LED mit Kabel Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-404228-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     LR-K
EAN/GTIN:
     4037373392131
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
Sol Expert LR-K 0603 LED mit Kabel Rot 1 St.

LED mit Kabel

LED-Bauform 0603 mit Widerstand und Kabel fertig verlötet. Betriebsspannung: 3,7 - 4,8 V/DC.

Technische Daten:
Altersklasse: Unabhängig · Baugröße: Universell · Beleuchtungselektronik-Besonderheiten: mit Kabel · Betriebsspannung max.: 4.8 V · Betriebsspannung min.: 3.7 V · Herstellerfarbe: Rot · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 1.6 mm x 0.8 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
1.6 mm
Produktabmessung, Breite:
0.8 mm
Beleuchtungselektronik-Besonderheiten:
mit Kabel
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Herst.-Teilenr.:
LR-K
Baugröße:
Universell
Betriebsspannung min.:
3.7 V
Altersklasse:
Unabhängig
Betriebsspannung (Bereich):
3.7 - 4.8 V
Betriebsspannung max.:
4.8 V
Produkt-Art:
LED
Weitere Suchbegriffe: 04037373392131, 4037373392131, Sol Expert, LR-K, 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
24
10
€ 6,99*
ab € 2,58*
€ 3,33*
1
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 3,79*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 4,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.