| |
|
| Artikel-Nr.: 102-404216-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: Z3023S EAN/GTIN: 4037373392049 |
| |
|
| | |
| Z3023S Messing Micro-Zahnrad Modul 0.3 Schrägverzahnt 1 St.
Messing Micro-Zahnrad
Tuning für Modellautos
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Zähne: 30 · Bauart (Micro-Modellbau): Z 30S · Baugröße: H0 · Innenbohrung: 1 · Material: Messing · Micro-Getriebe-Besonderheiten: Schrägverzahnt · Modul: 0.3 · Produktabmessung, Höhe: 2 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 2 mm | Anzahl Zähne: | 30 | Innenbohrung: | 1 | Material: | Messing | Micro-Getriebe-Besonderheiten: | Schrägverzahnt | Modul: | 0.3 | Bauart (Micro-Modellbau): | Z 30S | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Micro-Zahnrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4037373392049, Z3023S |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,78* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,46* | € 3,90* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 6,18* | € 9,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|