| |
|
| Artikel-Nr.: 102-403402-BP Herst.-Nr.: 60959 EAN/GTIN: 4026179609598 |
| |
|
| | |
| Kahlert Licht 60959 Beleuchtungstrafo 230 V mit Verteilerleiste
Beleuchtungstrafo
Mit Verteilerleiste
Zum Anschluss von bis zu 5 konstant leuchtenden Lämpchen oder 15 LEDs mit 3,2 V/DC Betriebsspannung.
Ausstattung: Steckernetzgerät · Ca. 2,0 m langes Kabel mit Verteilerleiste · Für 5 Lämpchen oder 15 LEDs.
Technische Daten: Anzahl Anschlüsse Dauerlicht: 5 · Ausgangsspannungen: 3.2 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Krippenbeleuchtungs-Besonderheiten: mit Verteilerleiste · Weitere technische Daten: 5 Lämpchen/ 15 LEDs
Weitere Informationen: | | Marke: | Kahlert Licht | Anzahl Anschlüsse Dauerlicht: | 5 | Krippenbeleuchtungs-Besonderheiten: | mit Verteilerleiste | Ausgangsspannungen: | 3.2 V | Betriebsspannung (LOV): | 230 V | Anwendungsbereiche: | Krippenbau | Produkt-Art: | Beleuchtungstrafo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, beleuchtungstrafo, 04026179609598, 4026179609598, Kahlert Licht, 60959 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,45* | € 21,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,08* | € 21,07* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,36* | € 34,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|