| |
|
| Artikel-Nr.: 102-402055-BP Herst.-Nr.: 71116 EAN/GTIN: 4008153711169 |
| |
|
| | |
| NIGRIN 71116 Glas 1 St. Microfasertuch (L x B) 40 cm x 40 cm
Microfasertuch Glas
Speziell für Glas gefertigt
Die flache Rillung unterstützt die Reinigung und sorgt für streifenfreie Sauberkeit. Die hohen Fasern eignen sich zum Trocknen. Der Anwendungsbereich ist auf dem Tuch eingestickt.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 40 cm · Produktabmessung, Länge: 40 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 40 cm x 40 cm | Produktabmessung, Länge: | 40 cm | Produktabmessung, Breite: | 40 cm | Marke: | NIGRIN | Ausführung (allgemein): | Microfasertuch Glas | Anwendungsbereich (Details): | Glas | Produkt-Art: | Microfasertuch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microfasertücher, 04008153711169, 4008153711169, NIGRIN, 71116, Glas |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,80* | € 4,91* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,52* | € 4,92* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,43* | € 5,27* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,04* | € 7,73* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 6,56* | € 9,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|