| |
|
| Artikel-Nr.: 102-402053-BP Herst.-Nr.: 71115 EAN/GTIN: 4008153711152 |
| |
|
| | |
| NIGRIN 71115 Leder 1 St. Microfasertuch (L x B) 40 cm x 40 cm
Microfasertuch Leder
Speziell für Leder gefertigt
Das NIGRIN Microfastertuch für die Lederpflege ist zum Auftragen und Verteilen von Wachsen oder zu sanften Reinigung geeignet. Der Anwendungsbereich ist auf dem Tuch eingestickt.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 40 cm · Produktabmessung, Länge: 40 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 40 cm x 40 cm | Produktabmessung, Länge: | 40 cm | Produktabmessung, Breite: | 40 cm | Marke: | NIGRIN | Ausführung (allgemein): | Microfasertuch Leder | Anwendungsbereich (Details): | Leder | Produkt-Art: | Microfasertuch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microfasertücher, 04008153711152, 4008153711152, NIGRIN, 71115, Leder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,97* | € 4,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,57* | € 4,90* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,48* | € 5,25* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,07* | € 7,69* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 6,58* | € 9,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|