Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) 20130 Gebogenes Gleis


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-401880-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     20130
EAN/GTIN:
     4001883201306
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
h0 märklin c-gleis
H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung) 20130 Gebogenes Gleis

H0 Märklin C-Gleis-System

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Radius R1 · Baugröße: H0 · Gleisbauart: Gebogenes Gleis · Radius (Modellbahn): 360 mm · Winkel: 30 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Marke:
Märklin Start up
Gleisbauart:
Gebogenes Gleis
Herst.-Teilenr.:
20130
Ausführung (allgemein):
Radius R1
Baugröße:
H0
Winkel:
30 °
Radius (Modellbahn):
360 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung)
Weitere Suchbegriffe: gleise, märklin c-gleis, Märklin Start up, 20130
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,69*
€ 12,80*
Lager 102
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 12,82*
6 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,58*
€ 20,26*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,84*
€ 31,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.