| |
|
| Artikel-Nr.: 102-401631-BP Herst.-Nr.: 401631 EAN/GTIN: 4016138815115 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT 401631 Senkschrauben M3 12 mm Innensechskant DIN 7991 Edelstahl 100 St.
Senkkopfschrauben mit Innensechskant ISO 10642
M3 x 12 mm Edelstahl rostfrei
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · DIN-Norm: DIN 7991 · Gewinde-Maß: M3 · ISO-Norm: ISO 10642 · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Produktabmessung, Länge: | 12 mm | Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Innensechskant | Material: | Edelstahl | Schrauben Kopfform: | Senkkopf | Gewinde-Maß: | M3 | weitere Zulassungen, Normen: | ISO 10642 | DIN-Norm: | DIN 7991 | ISO-Norm: | ISO 10642 | Produkt-Art: | Senkschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Edelstahlschraube DIN 7991, Edelstahlschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, m3x12 mm iso 10642 edelstahl, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m3, TOOLCRAFT, 401631 |
| | |
| |