Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 738013 RS 16 S Deckenleuchte mit Bewegungsmelder Energiesparlampe, LED E27 60 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-400511-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     738013
EAN/GTIN:
     4007841738013
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Steinel 738013 RS 16 S Deckenleuchte mit Bewegungsmelder Energiesparlampe,LED E27 60 W Weiß

Deckenleuchte mit Bewegungsmelder RS 16 S WS

Mundgeblasenes weißes Triopalglas
Stufenlos einstellbare Reichweite
Zeit- und Dämmerungsschwelle über Drehregler einstellbar

Komfortabel leben und gleichzeitig Energiesparen.
Mehr Lebensqualität, Sicherheit und Energieersparnis durch intelligente Sensor-Technik von STEINEL.

Licht AN/AUS – automatisch.
Hochinnovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse und schalten das Licht verzögerungsfrei automatisch ein und nach einstellbarer Zeit wieder aus.

Die preiswerte Hochfrequenz-Sensorleuchte RS 16 L (Durchmesser 275 mm) mit E27-Fassung für Leuchtmittel bis max. 60 Watt ist optimal für die Wand- und Deckenmontage in Fluren, Dielen, Treppenhäusern oder Bädern. Der Glaskörper aus mundgeblasenem, weißem Triopalglas sorgt für eine gleichmäßige und weiche Lichtverteilung. Dahinter verbirgt sich – für das Auge unsichtbar – intelligente Hochfrequenz-Sensortechnik, die temperaturunabhängig kleinste Bewegungen erfasst und das Licht blitzschnell ein- und nach der individuell gewählten Zeit wieder ausschaltet. Einfache Einstellung von Zeit- und Dämmerungsschwelle über Drehregler. Und darüber hinaus: Einfache Montage, da die Leuchte und der Sensor den gleichen Anschluss haben – 2 Drähte und fertig! Anschlussmöglichkeit für weiteren Verbraucher (z.B. Bad-/WC-Lüfter) ist vorhanden. Leuchtmittelwechsel ist ohne Werkzeug möglich, dank schraubenloser Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Chassis aus hochwertigem Kunststoff.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Einstellbare Leuchtdauer max.: 15 min · Einstellbare Leuchtdauer min.: 5 s · Erfassungsweite max.: 8 m · Erfassungswinkel horizontal: 360 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Inkl. Bewegungsmelder,Mit Dämmerungsfunktion · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe,LED · Material: Kunststoff,Glas · Produktabmessung, Breite: 27.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 9.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27.5 cm · Produktabmessung, Ø: 27.5 cm · Raum (Lampen): Arbeitszimmer,Feuchtraum,Badezimmer,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe,Kinderzimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Sockel: E27 · Stil (Lampen): Modern/Design,Junges Wohnen,Industriell

Lieferumfang:
Deckenleuchte mit Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 27.5 cm x 9.5 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
27.5 cm
Produktabmessung, Ø:
27.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
9.5 cm
Produktabmessung, Breite:
27.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Steinel
Einstellbare Leuchtdauer max.:
15 min
Einstellbare Leuchtdauer min.:
5 s
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe | LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder | Mit Dämmerungsfunktion
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Kunststoff | Glas
Raum (Lampen):
Arbeitszimmer | Feuchtraum | Badezimmer | Haus/Garage | Industrie/Gewerbe | Kinderzimmer | Küche | Schlafzimmer
Stil (Lampen):
Modern/Design | Junges Wohnen | Industriell
Material (Details):
Aluminium
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Erfassungsweite max.:
8 m
Leistung:
60 W
Schutzklasse:
II
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Deckenleuchte mit Bewegungsmelder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,38*
€ 50,17*
Lager 102
179
Frei Haus
ab € 38,37*
€ 50,18*
€ 5,95*
ab € 38,49*
€ 50,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,64*
€ 52,55*
1 Tag
27
€ 6,40*
ab € 40,82*
€ 53,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
221126.002.4.19
ab € 65,19*
Ähnlich
Steinel
56032
ab € 45,12*
Ähnlich
Steinel
RS PRO LED P1
ab € 43,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.