| |
|
| Artikel-Nr.: 102-398691-BP Herst.-Nr.: FN 9260-2-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schaffner FN 9260-2-06 FN 9260-2-06 Netzfilter mit Schalter,mit Kaltgerätebuchse 250 V/AC 2 A 2.7 mH (B x H) 46 mm x 32 mm 1 St.
Netzentstörfilter FN 9260
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Induktivität (L): 2.7 mH · Induktivität-Besonderheiten: mit Schalter,mit Kaltgerätebuchse · Montageart: Einbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 2 A · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Schutzart: IP40
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 46 mm x 32 mm | Produktabmessung, Höhe: | 32 mm | Produktabmessung, Breite: | 46 mm | Nennstrom - gerundet: | 2 A | Marke: | Schaffner | Schutzart: | IP40 | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 6.3 mm | Induktivität-Besonderheiten: | mit Schalter | mit Kaltgerätebuchse | Herst.-Teilenr.: | FN 9260-2-06 | Typ (Hersteller-Typ): | FN 9260-2-06 | Montageart: | Einbau | Nennstrom: | 2 A | Nennspannung: | 250 V/AC | Induktivität (L): | 2.7 mH | Produkt-Art: | Netzfilter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 60 | | Frei Haus | ab € 14,26* | € 16,35* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,22* | € 18,41* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,30* | € 18,44* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,87* | € 19,99* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,30* | € 27,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|