Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun 31B Scherfolie und Klingenblock Schwarz 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-398199-BP
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     072799
EAN/GTIN:
     4210201072799
Suchbegriffe:
Rasierer Scherblatt
Rasierer Scherfolie
Rasierkopf
Scherkopf
Braun 31B Scherfolie und Klingenblock Schwarz 1 Set

31B Kombipack schwarz

Der praktische Kombipack bestehend aus Klingenblock und Scherfolie
Passend für Serie 3 und 5000
Farbe schwarz

Smart Foil
Einzigartige Scherfolie entfernt mühelos Barthaare, die in unterschiedlichste Richtungen wachsen - für eine sanfte Rasur und glatte Haut.
Scherfoliengeometrie
Einzigartige Scherfoliengeometrie erfasst die Barthaare noch besser durch unterschiedlich geformte Scherfolienöffnungen – für eine gründliche Rasur in weniger Zügen.
100% Leistung
Der Austausch der Scherfolie und des Klingenblocks ist schnell und einfach. Wechseln Sie die Scherfolie und den Klingenblock alle 18 Monate – für wieder 100% Leistung.

Ausstattung:
Kompatibel für die Rasierer: 350, 360, 5877, 5874,
5775, 5770, 5715, 5665, 5614, 5612, 5600, 5314,
5312, 5010

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Rasierer): Braun

Lieferumfang:
Scherfolie und Klingenblock 31B

Hinweis:
Abbildung ähnlich.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Braun
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Rasierer):
Braun
Produkt-Art:
Scherfolie und Klingenblock
Weitere Suchbegriffe: Scherkopfeinheit, rasierkopf braun, rasierkopf, 04210201574439, 04210201072799, 4210201574439, Braun
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 16,54*
€ 21,90*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 16,84*
€ 22,14*
€ 4,00*
ab € 17,56*
€ 24,54*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 18,60*
€ 24,54*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 20,83*
€ 27,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.