Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N37814 Energiespar-Mauerkasten Edelstahl, Kunststoff Passend für Rohr-Durchmesser: 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-396850-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     N37814
EAN/GTIN:
     4046293378149
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Wallair N37814 Energiespar-Mauerkasten Edelstahl,Kunststoff Passend für Rohr-Durchmesser: 15 cm

Energiespar-Mauerkasten Aeroboy Ø 150 mm

Für Rohr-Ø 15 cm
Teleskoprohr
Mit Tropfnase und Mückennetz

Energiespar-Mauerkasten für Zu- und Abluft mit Teleskop-Ausführung. Durch die Zuluft stellt sich ein Unterdruck-Ausgleich ein. Der Abluftschlauch einer Dunstabzugshaube mit einem Ø von 150 mm ist anschließbar. Das Teleskop-Rohr ist von 330 - 550 mm ausziehbar. Zusätzlich lässt sich das Teleskop-Rohr auch auf 200 mm kürzen.

Ausstattung:
Kein Klappern von Außenlamellen.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Besonderheiten: Teleskoprohr · Einbautiefe: 55 cm · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Edelstahl,Kunststoff · Mit Mückennetz: Ja · Mit Tropfnase: Ja · Passend für Rohr-Durchmesser: 15 cm · Rohrdurchmesser: 152 mm · Weitere technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/50 Hz · Schutzart: IP52 · Abm. Außengitter (LxBxH): 200 x 200 x 30 mm · Abm. Rückansicht (LxB): 170 x 170 mm

Lieferumfang:
Mauerkasten · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Wallair
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Teleskoprohr
Einbautiefe:
55 cm
Rohrdurchmesser:
152 mm
Passend für Rohr-Durchmesser:
15 cm
Mit Mückennetz:
Ja
Mit Tropfnase:
Ja
Produkt-Art:
Energiespar-Mauerkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,73*
€ 249,75*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 205,82*
€ 249,77*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 396,19*
€ 471,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,77*
€ 297,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,50*
€ 294,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.