Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen ABS2480_400V Absauganlage 300 l 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-396592-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     H011200003
EAN/GTIN:
     9120039900582
Suchbegriffe:
Absauganlage
Absauganlagen
Reinluftabsauganlage
absauganlagen holzmann
Holzmann Maschinen ABS2480_400V Absauganlage 300 l 1500 W

Absauganlage ABS 2480

Ausstattung:
Solide Blechkonstruktion und ideale Strömungsverhältnisse · Fahrwerk serienmäßig · Widerstandsfähiger Metallwindflügel · Große Spänesäcke gewährleisten lange Wechselintervalle · Große Leistung bei geringem Platzbedarf · Konstante Absaugleistung · Hohe Saugleistung durch große Filteroberfläche · Fahreinrichtung ermöglicht mobilen Einsatz der Absaugung · Teleskopstangen sind Höhenverstellbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 400 V · Gewicht: 44 kg · Leistung: 1500 W · Luftdurchsatz: 2480 m³/h · Produktabmessung, Höhe: 2400 mm · Sauganschluss: 100 mm · Volumen Auffangbehälter: 300 l · Weitere technische Daten: Spänesacklänge: 1480 mm · Absauganschluss: 2 x 100 mm · Motordrehzahl: 2950 U/min

Lieferumfang:
Fahrwerk · Staub- und Spänesack Set.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
2400 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Sauganschluss:
100 mm
Luftdurchsatz:
2480 m³/h
Betriebsspannung:
400 V
Leistung:
1500 W
Volumen Auffangbehälter:
300 l
Gewicht:
44 kg
Produkt-Art:
Absauganlage
Weitere Suchbegriffe: absauganlage, 9120039900582, Holzmann Maschinen, H011200003, ABS2480_400V, Späneabsauganlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,78*
€ 448,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,87*
€ 447,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,70*
€ 406,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,00*
€ 391,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,79*
€ 380,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
ABS100MM10LFM
ab € 93,85*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
ABSULF
ab € 31,04*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
BDS340
ab € 83,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.