| |
|
| Artikel-Nr.: 102-396562-BP Herst.-Nr.: H010850002 EAN/GTIN: 9120039906577 |
| |
|
| | |
| Holzmann Maschinen KF315VF2600_230V Kreissäge-Fräsmaschine 3800/5100 W 230 V
Kreissäge-Fräse KF 315VF-2600
Leistung S1: 3800 W Abm. Tisch 860 x 890 mm
Ausstattung: Tischverbreiterung rechts u. Anschlagstange kann platzsparend nach unten geklappt werden · Robuster und leichtgängiger Parallelanschlag mit Schnellfixierung, geführt an Anschlagstange · Schwenkbares und höhenverstellbares Kreissägeblatt mit Vorritzeinheit · Graugusstisch mit Tischverlängerung hinten und rechts mit Unterstützungsfuß · Ausziehbarer Anschlag mit Klappanschlag · Supportrolle am Ausleger vereinfacht Platzierung des Werkstückes · Übergroße Schnittbreite rechts von Sägeblatt bis 1330 mm · Ausgestattet mit hochwertigem zweiteiligem Vorritzsägeblatt · Hochwertiger Fräsanschlag mit Niederhaltersystem und Feinjustierung · 4 Fräsgeschwindigkeiten serienmäßig · Elektronische Geschwindigkeitsanzeige über LED’s · Max. Fräserdurchmesser 200 mm · Abnehmbares Handrad zur Aggregatverstellung · Schleifaufsatz im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten: Abmessungen (Tisch): 860 x 890 mm · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl-Bereich: 4500 U/min · Gewicht: 337 kg · Leistung S1: 3800 W · Leistung S6: 5100 W · Sauganschluss: 100 mm · Sägeblatt-Durchmesser: 315 mm · Tisch-Höhe: 850 mm · Weitere technische Daten: max. Schnitthöhe (90°/45°) 100/80 mm · Vorritzsägeblatt Ø: 100 mm · Spindeldurchmesser: 30 mm · Spindelhub: 100 mm · Werkstoffart: Holz
Lieferumfang: Vorritzer · HM Kreissägeblatt Ø 315 mm 40 Zähne · HM Vorritzsägeblatt Ø 100 mm 24 Zähne · Gehrungsanschlag · Paralellanschalag · Teleskopanschlag.
Weitere Informationen: | | Leistung (S1/S6): | 3800/5100 W | Marke: | Holzmann Maschinen | Sauganschluss: | 100 mm | Leistung S1: | 3800 W | Leistung S6: | 5100 W | Sägeblatt-Durchmesser: | 315 mm | Betriebsspannung: | 230 V | Drehzahl-Bereich: | 4500 U/min | Abmessungen (Tisch): | 860 x 890 mm | Tisch-Höhe: | 850 mm | Werkstoffart: | Holz | Gewicht: | 337 kg | Produkt-Art: | Kreissäge-Fräsmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |