Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dostmann Electronic 5005-1105 LOG100 CRYO Set Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 70 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-396356-BP
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     5005-1105
EAN/GTIN:
     4009816024923
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
dostmann electronic temperatur date...
temperaturlogger
Dostmann Electronic 5005-1105 LOG100 CRYO Set Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 70 °C

Starterset LOG100 CRYO

Starterset

Starterset bestehend aus Datenlogger, USB-Kabel und Windows Software LOG-Graph(ohne externen Temperatursensor).

Ausstattung:
Datenlogger inkl. Software und Kabel (ohne externen Fühler).

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Gehäuseart: Kunststoff (ABS) · Gewicht: 95 g · Mess-Intervall: 10 s - 24 h · Messbereich Temperatur (max.): 70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgenauigkeit Temperatur (Details): ±0.5 °C · Messgröße: Temperatur · Messintervall (max.): 24 h · Messintervall (min.): 10 s · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB · Schutzart: IP54 · Sensor (Details): NTC/Pt1000 · Spannungs-Versorgung (Details): Lithium-Batterie (CR2032) · Speicher (Text): 2x 60000 · Speicher pro Kanal (Messwerte): 60000 · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle (1x) · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · Weitere technische Daten: Int. Temperatursensor -10°C...+70°C
Messgenauigkeit: +/-0,3° ( -20…+50° ) sonst +/- 0,7°

Eingang für ext. Temperatursensor
-200°C...+350°C
Messgenauigkeit: +/-0,5° ( -200…+250° )
sonst +/- 1° · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Software DE-Graph · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 55 x 88 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Anzahl Kanäle:
2
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis 70 °C
Marke:
Dostmann Electronic
Speicher pro Kanal (Messwerte):
60000
Schutzart:
IP54
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Schnittstellen (Bauelemente):
USB
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
LOG100 CRYO Set
Speicher (Text):
2x 60000
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
10 s
Messbereich Temperatur (max.):
70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0.5 °C
Mess-Intervall:
10 s - 24 h
Spannungs-Versorgung (Details):
Lithium-Batterie (CR2032)
Sensor (Details):
NTC/Pt1000
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Gehäuseart:
Kunststoff (ABS)
Messbereich(e):
Temperatur/Temperatur
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle (1x)
Gewicht:
95 g
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: temperaturlogger dostmann, 4009816024923, Dostmann Electronic, 5005-1105, LOG100 CRYO Set, Datenlogger-Starterset für Temperatur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,46*
€ 193,13*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 154,94*
€ 193,15*
€ 3,50*
ab € 161,09*
€ 199,62*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 284,27*
€ 337,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
31.1041
ab € 46,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.