Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm) 65teilig M29165


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-393846-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29165
EAN/GTIN:
     4003315711599
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Brüder Mannesmann Steckschlüsselsatz metrisch 1/4" (6.3 mm) 65teilig M29165

65tlg. Steckschlüsselsatz 6,3 mm (1/4")

Chrom-Vanadium-Stahl
GS-geprüft

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Funktion: metrisch · Gewicht: 1500 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 65teilig

Lieferumfang:
Umschaltknarre 6,3 mm (1/4”), 72 Zähne · Verlängerung 50 mm · Schraubendrehergriff 6,3 mm (1/4”) · T-Gleitgriff (1/4”) · Flexible Verlängerung 6,3 mm (1/4”) 150 mm · Kardangelenk 6,3 mm (1/4”) · 3 x Innensechskantschlüssel 1,5/2,0/2,5 mm · 13 x Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4"): 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm · Adapter 6,3 mm (1/4”) · 9 x Schraubklingeneinsätze: Schlitz 4 x 5,5 mm(2x), Kreuzschlitz PH 1/PH 2/PH 3, T-Profil T15/T20, Innen-Sechskant 3/4 mm · 16 x Bits 50 mm: Schlitz 3/4/5 mm, Kreuzschlitz PH 1/PH 2/PH 3/PZ 0/PZ 1/PZ 2, T-Profil T15/T20/25 · Innen-Sechskant 3/4/5/6 mm · 17 x Bits 25 mm: Schlitz 3/4/5/6, Kreuzschlitz PH 0/PH 1/PH 2/PZ 0/PZ 1/PZ 2, T-Profil T15/T20/T25, Innen-Sechskant 3/4/5/6.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
65teilig
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Funktion:
metrisch
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Gewicht:
1500 g
Produkt-Art:
Steckschlüsselsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 19,31*
€ 26,40*
€ 4,00*
ab € 18,71*
€ 26,41*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 27,51*
€ 7,95*
ab € 20,10*
€ 28,23*
€ 5,50*
ab € 20,29*
€ 28,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 19,74* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
490274000
ab € 1,85*
Sonstiges
Proxxon
23 092
ab € 7,49*
Sonstiges
Toolcraft
815082
ab € 24,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.